カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 農業機械(34)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(1)

「asr-11」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501EBROADCOM
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Broadcom ASSR-1611 ソリッドステートリレー( SSR )は高電流用途向けに特別に設計されており、産業機器でよく使用されています。このリレーは、単極常時開( 1 フォーム A )電気機械リレーのソリッドステート代替品です。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ シングルチャンネル常時オフ 単極単投( SPST )リレー 出力耐電圧: 60 V 定格電流: 2.5 A 又は 5 A 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: 20 m Ω (標準)( DC のみ)、 65 m Ω (標準)( AC / DC )
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V極数 = 1接点構成 = SPDT出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001EBROADCOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3X20関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoBSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.13、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.32、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.63、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.13、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.34、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.13、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.18、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.63、SSA-F505 薬剤タンク部品_No.22、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.32、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.43、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.13、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.21など
6カクボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X20BIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M8X20関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.49、SSA-V1002CT-DX バリエーションコック部品_No.8、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.18、SSA-α510DX 噴頭部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.50、SSA-E541DX 送風機部品_No.33、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.30、SSA-S1002 ボンネット部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.12、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.36、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.31、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.12、VSM100-11 旋回部部品_No.17、SSA-Z550 フレーム・座席部品_No.37、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.28など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB)図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.11、SD052 付属品,希望付属品部品 Oリング_No.25、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.11、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.11、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.11、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.30、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.25、MS052 付属品,希望付属品部品_No.25、MK052 付属品,希望付属品部品_No.25、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.11、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.11
ニードルベンツマミ アカ5R4/14 BIGM(丸山製作所)ニードルベンツマミ アカ5R4/14BIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASRSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40ASRSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30ASRSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASRSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASRSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-75ASRSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50ASRSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40ASRSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASRSMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)150アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TFSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASRSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASRSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASRSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASRSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100ASRSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75ASRSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50ASRSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40ASRSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASRSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20ASRSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-125ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-125ASRSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASRSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-10ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-10ASRSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASRSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50ASRSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASRSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら