カテゴリ
- バイク純正部品(495)
- 自動車純正部品(378)
- トラック純正部品(70)
- 制御機器(44)
- パソコン/周辺機器(35)
- 農業機械(12)
- バイク部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ass 302」の検索結果

TWSシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から14日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
(9件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
...