カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「ass204」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
高視認性 防水帯電防止防寒スラックス
ミドリ安全¥33,980税込¥37,3781着当日出荷から翌々日出荷ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。 夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471「Class2」準拠用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)20000