カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「asse-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V)AC100形状弾頭形外径(Φmm)66光源LED使用電圧範囲(V)90~110質量(kg)0.25消費電力(W)2.5
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
産業グレード100~155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)産業グレード100~155Mbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷から62日以内出荷
【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
動作温度範囲(℃)-40~85