カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ast2.5」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-ZZUUR
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外