カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全標識(7)
  • 農業機械(5)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ast3」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
239税込263
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ大型ウレタンチェアキャスターサンワサプライ(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67適合穴径(Φmm)11.12
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
どこでもスタンドライト 旭電機化成どこでもスタンドライト旭電機化成(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
LED軽量スタンドライト スマイルキッズLED軽量スタンドライトスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類LED材質ABS樹脂質量(g)122使用電池単3形乾電池×3個(別売)アーム角度調整
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)THK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ調光式LED軽量スタンドライトスマイルキッズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質ABS樹脂質量(g)130光源白色LED1個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約70時間サイズ(mm)78×164×108アズワン品番64-4013-09明るさ(Lm)約31
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) 中発販売自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)中発販売
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE質量(kg)18.2高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
スマホが置けるスタンドライト スリム スマイルキッズスマホが置けるスタンドライト スリムスマイルキッズ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55上下調整あり六角レンチ(mm)4組立人数2
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット) Reelex自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)Reelex
45,980税込50,578
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に高さ(mm)909シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60ベース径(Φmm)380仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12色(シート)黄/黒使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
赤白帽子・特上兼用 銀鳥産業赤白帽子・特上兼用銀鳥産業
8,398税込9,238
1パック(12個)
9日以内出荷
仕様あごひも付き材質綿35%・テトロン65%頭囲(cm)約55~57
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
【オーダー】ステンレス シームレスパイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス シームレスパイプノーブランド
2,129税込2,342
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
用途各種機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 (配管用継目無ステンレス鋼管)JIS G 3446 (機械構造用継目無ステンレス鋼管)※サイズにより適用規格が異なります材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mm(外径により変動)表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)400質量(kg)約7.5高さ(mm)910~1600奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き高さ調節あり直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8上下調整あり
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
赤白帽子 特上 兼用 銀鳥産業赤白帽子 特上 兼用銀鳥産業
839税込923
1個
翌々日出荷
レッド、ホワイト
ステンブラケット SUGICO(スギコ)ステンブラケットSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12・各4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム質量(kg)13.7ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×1013~1213取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ17~32支柱径(Φmm)35設置形態1台総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3、4、5組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUUR仕様1N≒0.102kgf
熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
259,800税込285,780
1巻(500枚)
3日以内出荷から30日以内出荷
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8