カテゴリ
パソコン/周辺機器
(2)
ディスプレイ/モニター本体
(2)
絞り込み
モニターサイズ
34
(1)
34.1
(1)
解像度
344×1440
1920×1080
(47)
1920×1200
(4)
2560×1440
(8)
2560×1600
(1)
3440×1440
(1)
3840×2160
(11)
5120×2880
(2)
6016×3384
(1)
パネル駆動方式
IPS
(1)
VA
(1)
表面処理
ノングレア
(2)
コントラスト比
1000:1
(1)
3000:1
(1)
色(本体)
ブラック
(1)
ブラック
アスペクト比
21:9
(1)
21:9
入力端子
DisplayPort
(2)
HDMI
(2)
USB
(2)
ステレオミニジャック
(2)
DisplayPort・HDMI・USB・ステレオミニジャック
ブランド
ASUS(エイスース)
(2)
ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"asus"
「asus」の検索結果
関連キーワード
asus モニター
asus acアダプター
asus ルーター
2
件中 1~2件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ/モニター本体
(2)
解像度:
344×1440
すべて解除
液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR
ASUS(エイスース)
¥
63,980
税込
¥
70,378
1台
4日以内出荷
・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R
付属品
HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書
質量(kg)
9.32
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下
角度(°)
上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180
表面処理
アンチグレア
機能
SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比
3000:1(標準)
液晶パネル
34
画素ピッチ
0.2318mm
表示色
1073.7M(10 bit)
解像度
3440×1440
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)
178°/ 178°(CR≧10)
スピーカー
2W×2
高さ調整範囲(mm)
0~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
21:9
走査周波数
【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
入出力端子
USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45
本体寸法(cm)
80.93×51.1×26.49(スタンド含む)
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
100(最大)
輝度(cd/m
2
)
300(標準)
応答時間(ms)
4(GTG)
HDR対応
HDR10
バスケットへ
液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV
ASUS(エイスース)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
76日以内出荷
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムットCalman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品
Display portケーブル、HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書
質量(kg)
約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
機能
ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync
調整範囲(mm)
高さ:0~130
角度調整範囲
上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
パネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度
3440×1440
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI:15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
81.72×(43.92~56.92)×24(スタンド含む)
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
バスケットへ
関連キーワード
asus モニター
asus acアダプター
asus ルーター
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体
おすすめ人気ランキング
sus玉
sus座金
sus帯板
sus板 円