液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR
・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル
・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現
・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能
・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン
・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供
・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
- 付属品
- HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書
- 仕様
- ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R
- 質量(kg)
- 9.32
- 電源(V)
- AC100~240
- 消費電力(W)
- 使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下
- 角度(°)
- 上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180
- 表面処理
- アンチグレア
- 機能
- SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジー
- コントラスト比
- 3000:1(標準)
- 液晶パネル
- 34
- 画素ピッチ
- 0.2318mm
- 表示色
- 1073.7M(10 bit)
- 解像度
- 3440×1440
- 保証期間
- 購入日より3年間の日本国内保証
- 視野角(左右:上下)
- 178°/ 178°(CR≧10)
- スピーカー
- 2W×2
- 高さ調整範囲(mm)
- 0~130
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 21:9
- 走査周波数
- 【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
- 入出力端子
- USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45
- 本体寸法(cm)
- 80.93×51.1×26.49(スタンド含む)
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- 搭載
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- リフレッシュレート(Hz)
- 100(最大)
- 輝度(cd/m2)
- 300(標準)
- 応答時間(ms)
- 4(GTG)
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ











