カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 医療(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「asv」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310F SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310FSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様(C) スパッタカバー付
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASVサトーパーツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1箱(100本)
翌々日出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-20
スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズThermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1箱(100本)
翌々日出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-21
スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズThermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(100本)
翌々日出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-50
ノートパソコンスタンド グリーンハウスノートパソコンスタンドグリーンハウス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケースシルバー質量(g)約235耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150適合サイズ10インチ~17.3インチノートパソコン
真空用グリース アズワン真空用グリースアズワン
1,850税込2,035
1個(50g)
当日出荷
1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護半透明白色仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
両側サイドポケット付き車検証入れ(定番) OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)OTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様二ツ折材質PVC寸法245×370(中袋310×220)再生材使用率(%)90再生材使用使用
カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネンカセットコンロ マイコンロ グッドシェフニチネン(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)燃焼時間(分)(連続)60質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3283-06ガス消費量(g/h)250着脱方式【容器】マグネット着脱式
両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)OTC
5,998税込6,598
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様二ツ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用
両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)OTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様二ツ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用あご耳紐セット ビニールタジマツール(TJMデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱汚れやホコリが付きにくいビニール製水洗いができて衛生的
用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
トラックシートα TRUSCOトラックシートαTRUSCO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
コレダーライン C-5A タキヤコレダーライン C-5Aタキヤ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
デジタルアングルセンサーV ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
キーアダプター SK11キーアダプターSK11(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持。
可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプアズワン
307,000税込337,700
1個
当日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
揚巻房 タカギ繊維揚巻房タカギ繊維(4件のレビュー)
608税込669
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
材質レーヨン100%
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント TRUSCOピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメントTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
有線式静音マウス グリーンハウス有線式静音マウスグリーンハウス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
接続方式有線
業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
エアーセービングユニット HASV08 ParkerTAIYOエアーセービングユニット HASV08ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
エア消費量およそ35%削減 今お使いのエアブローガンに取付可能 連続ブロー切換ボタン搭載 パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き
材質(本体)アルミニウム質量(g)155使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8パルス幅(調整)5~15Hzポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)アズワン
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
波長範囲(nm)320~1100測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本
精密耐薬ピンセット アズワン精密耐薬ピンセットアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
132,000税込145,200
1台
当日出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C精度(nm)±1バンド幅(nm)【スペクトル】4質量(kg)8仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nmアズワン品番1-1814-21
トラックシートα シルバー TRUSCOトラックシートα シルバーTRUSCO
68,980税込75,878
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウスUSB Type-Cドッキングステーション 有線LANポートグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ピンプラグオーディオアダプター HIDISCピンプラグオーディオアダプターHIDISC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
Lightning対応のiPhoneにて3.5mmオーディオプラグ付デバイスの利用が可能です。
ホワイト対応OSiOS10~ケーブル長(cm)10
引戸クローザー 型 NEW STAR引戸クローザー 型NEW STAR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
コレダーライン K-20A タキヤコレダーライン K-20Aタキヤ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
USB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウスUSB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバーグリーンハウス
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。 最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。 USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。 4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。 iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。 Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB対応解像度最大3840×2160(30Hz)最大消費電力(W)15ケーブル長(cm)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず質量(g)約62保証期間1年間仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
コレダーライン C-2A タキヤコレダーライン C-2Aタキヤ
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。 9.5ボードに対応します。
シリーズコレダーラインレール長さ(m)3仕様天井面付、壁面付シルバー
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000