カテゴリ

  • 清掃用品(18)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「asy-1」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • アルミストレーナー ヨコ アイユ

    アルミストレーナー ヨコ

    アイユ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)

    ダイヤモンドカッター

    DIEWE(ディーベ)
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷
    パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。
    用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スチール製黒板(ジャパンゴールド)

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    9日以内出荷
    日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
    用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    219,800税込241,780
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤小付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-4785ホース長さ(m)3
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m

    スーパー工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2258品名吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m 円盤小
  • 吸水(1VS)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1VS)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    フート弁円盤付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6312ホース長さ(m)5
  • 吸水(1/2)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1/2)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ黒付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6355ホース長さ(m)3
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • 吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY スーパー工業

    吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY

    スーパー工業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤60付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番572-2737ホース長さ(m)3
  • 吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    弁+円筒付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番572-2685ホース長さ(m)5
  • BY-1030用部品ベルトローラーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    BY-1030用部品ベルトローラーASSY

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体BY-1030、BY-1031
  • FRPドレン ヨコ型丸 アイユ

    FRPドレン ヨコ型丸

    アイユ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン
  • ヨコ型VUソケットドレン アイユ

    ヨコ型VUソケットドレン

    アイユ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
    用途住宅用ドレン
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196
  • リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181
  • ヨコ型角ドレン アイユ

    ヨコ型角ドレン

    アイユ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン品番ASY-1など(推奨ストレーナー)適合パイプ-
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイントASY スーパー工業

    ホースジョイントASY

    スーパー工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2799品名ホースジョイントASY 1/2ツバ付 Φ15
  • ラインチェックバルブASY スーパー工業

    ラインチェックバルブASY

    スーパー工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2829品名ラインチェックバルブASY 1/2 大水量
  • 噴射ガンASY スーパー工業

    噴射ガンASY

    スーパー工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • サクションホースASY スーパー工業

    サクションホースASY

    スーパー工業
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2795品名サクションホースASY 2-1/2-5m ダクロメッキストレーナ
  • デュアルノズルASY スーパー工業

    デュアルノズルASY

    スーパー工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2832品名デュアルノズルASY #87・#1587 1/8
  • SVK3520Dスター  スターター シングウ(新宮商行)

    SVK3520Dスター スターター

    シングウ(新宮商行)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • SVK4320Dスター  スターター シングウ(新宮商行)

    SVK4320Dスター スターター

    シングウ(新宮商行)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業

    100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

    スーパー工業
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
    用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
  • モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型

    スーパー工業
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    61日以内出荷
    超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
    用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1760吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
  • モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型

    スーパー工業
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    61日以内出荷
    超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
    用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1465吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-