カテゴリ

  • 清掃用品(113)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「asy-1」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • アルミストレーナー ヨコ アイユ

    アルミストレーナー ヨコ

    アイユ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • エコ竹 タカショー

    エコ竹

    タカショー
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
  • ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)

    ダイヤモンドカッター

    DIEWE(ディーベ)
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷
    パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。
    用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スチール製黒板(ジャパンゴールド)

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    9日以内出荷
    日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
    用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
  • エコ竹 タカショー

    エコ竹

    タカショー(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1セット(70本)ほか
    3日以内出荷
    お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
    材質AS、ABSイエロー
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    219,800税込241,780
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤小付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-4785ホース長さ(m)3
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m

    スーパー工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2258品名吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m 円盤小
  • 吸水(1VS)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1VS)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    フート弁円盤付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6312ホース長さ(m)5
  • 吸水(1/2)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1/2)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ黒付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6355ホース長さ(m)3
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • 吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY スーパー工業

    吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY

    スーパー工業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤60付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番572-2737ホース長さ(m)3
  • 吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    弁+円筒付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番572-2685ホース長さ(m)5
  • BY-1030用部品ベルトローラーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    BY-1030用部品ベルトローラーASSY

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体BY-1030、BY-1031
  • FRPドレン ヨコ型丸 アイユ

    FRPドレン ヨコ型丸

    アイユ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン
  • ヨコ型VUソケットドレン アイユ

    ヨコ型VUソケットドレン

    アイユ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
    用途住宅用ドレン
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)

    スーパー工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
  • モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)

    スーパー工業
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
    用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄回転数(min-1[r.p.m])1750電源エンジン使用燃料無鉛レギュラーガソリン高圧ホース(m)20始動方式リコイルスターター式給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0081
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196
  • リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181
  • ヨコ型角ドレン アイユ

    ヨコ型角ドレン

    アイユ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン品番ASY-1など(推奨ストレーナー)適合パイプ-
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • (TK48-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)

    (TK48-)ドアー ミラー ハウジング(R)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (D43N-)グリル,ラジエター UP MAZDA(マツダ)

    (D43N-)グリル,ラジエター UP

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (1A20) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (1A20)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • (TK48-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (TK48-)ハウジング(L),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (GSK1-)バンパー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (GSK1-)バンパー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2

    スーパー工業
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイントASY スーパー工業

    ホースジョイントASY

    スーパー工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2799品名ホースジョイントASY 1/2ツバ付 Φ15
  • ラインチェックバルブASY スーパー工業

    ラインチェックバルブASY

    スーパー工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2829品名ラインチェックバルブASY 1/2 大水量
  • 噴射ガンASY スーパー工業

    噴射ガンASY

    スーパー工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。幅(mm)616質量(kg)69.3高さ(mm)627奥行(mm)610燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)約139(満タン時)燃料タンク容量(L)5.3エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式