カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「at-1 osg」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
  • AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベン

    AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン

    AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-1

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
  • AT-1 専用ソーラーパネル キャロットシステムズ

    AT-1 専用ソーラーパネル

    キャロットシステムズ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
  • 乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT キャロットシステムズ

    乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT

    キャロットシステムズ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
    用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
  • ハンディプチ マツダ金属製作所

    ハンディプチ

    マツダ金属製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
    参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)

    無限コーティングシリーズMスレッドミル

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
    用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
  • ラインプロップ 軽量用 友屋

    ラインプロップ 軽量用

    友屋
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)適合:1.2
  • ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
  • オイルチェンジャー オカツネ

    オイルチェンジャー

    オカツネ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    簡単操作ですばやい吸引力。
    仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
  • HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷