カテゴリ

  • 建築金物(592)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • 制御機器(140)
  • 測定用品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「at-100」の検索結果

1,160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付用アタッチメント AT-100 藤田電機製作所

    取付用アタッチメント AT-100

    藤田電機製作所
    ¥699税込¥769
    1台
    当日出荷
    ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
    付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
  • アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
  • アート引手AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps TRENDnet

    産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps

    TRENDnet
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷
    堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
    仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ

    除菌ウェットティッシュ

    アイリスオーヤマ(43件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(100枚)
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
  • 接地端子台 篠原電機

    接地端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
    用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
    用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
  • AT-DMC100/SC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/SC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
    付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーブントースター アビテラックス

    オーブントースター

    アビテラックス
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安
    仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 自重式スマホホルダー 吸盤取り付け カシムラ

    自重式スマホホルダー 吸盤取り付け

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応の吸盤取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。アームの長さが調整可能な吸盤取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
  • ステンレスウール(タワシ) YSK(山脇産業)

    ステンレスウール(タワシ)

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    音量を抑制します。グラスウールの拡散を防止します。
    材質ステンレス製
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質SUS304タイプダンパー(ダクト挿入タイプ)色調ステンレス地色
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • アルミストレーナー タテ アイユ

    アルミストレーナー タテ

    アイユ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • ロアアームツール KOTO

    ロアアームツール

    KOTO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:ネットフィルター(合成樹脂)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • リークテスト用圧力計 BBKテクノロジーズ

    リークテスト用圧力計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    接続口径1/8PT表示圧力範囲(MPa)0~7.0
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
    用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • ユタカ ラットバリア ミストタイプ ユタカメイク

    ユタカ ラットバリア ミストタイプ

    ユタカメイク
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    ネズミの居る空間に定期的噴霧、常に居づらい環境をキープします。 ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。 ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。 ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。 国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。 一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。
    用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。種別忌避剤有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他
  • 自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
    用途交換用フィルター適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)タイプ角形用呼称100
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • アッシュトレー M つや消し EBM(江部松商事)

    アッシュトレー M つや消し

    EBM(江部松商事)
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(合金)
...