カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • オフィス家具(12)
  • カー用品(12)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-11」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-11 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-11

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6078寸法(mm)22×36-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム アスコン AT-11 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム アスコン AT-11 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種アスコン AT-11材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)248.5×163特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • 液晶保護フィルム アスコン AT-11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アスコン AT-11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アスコン AT-11寸法(mm)248.5×163取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーA型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    6,670税込7,337
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technica

    ヘッドシェル AT-LH11H

    audio-technica
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
  • 標識テープ ユタカメイク

    標識テープ

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    危険表示、安全確保、環境整備用に。
    用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム質量(g)200取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収縮チューブ用(スプーンノズル)
    適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274種別スプーンノズル質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三又ホース継手 SK11

    三又ホース継手

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • パス パッセル クリアラベル巻き 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス パッセル クリアラベル巻き 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
    質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
  • たこ糸 エスコ

    たこ糸

    エスコ(3件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    補修や結束にご使用下さい。
  • エアチューブブラケット サドルタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット サドルタイプ

    岩田製作所
    448税込493
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ SK11

    六角プラグ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • レインボープラパット Φ3軸 アルゴファイルジャパン

    レインボープラパット Φ3軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1パック(3本)ほか
    翌々日出荷
    カラフルな7色のパッドはディスクの粒度を識別するのに大変便利です。
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)30使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • PBD11AT用 ロッドアンテナ   PBD11BT-AT グリーンハウス

    PBD11AT用 ロッドアンテナ PBD11BT-AT

    グリーンハウス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 高圧電源 エリミノスタット シシド静電気

    高圧電源 エリミノスタット

    シシド静電気
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
    付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)放電方式交流コロナ放電式使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
  • 四角プラグ SK11

    四角プラグ

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 束ねる金具

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
    用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 用タッピング

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1パック(50本)
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
    用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
  • 1/4"sqx11mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-11
  • オートテンショナー GMB

    オートテンショナー

    GMB
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番13540-67010
  • ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし) フジ矢

    ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0656質量(g)57先端縦曲りバネ有り
  • パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色

    ぺんてる(アストラム)
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)9本体寸法(mm)8×8×61
  • M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    200税込220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-11材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 4アームスマホホルダー 吸盤取り付け カシムラ

    4アームスマホホルダー 吸盤取り付け

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    4角のアームでしっかり固定!。スマホのサイドボタンに干渉しにくい4アームスマホホルダー。縦置き・横置きどちらにも対応。アームの長さが調節可能な吸盤取り付けタイプ。
    本体質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×137
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • マグネット取り付け用スペアプレート カシムラ

    マグネット取り付け用スペアプレート

    カシムラ
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    スマホホルダー(AT-115用)のスペア金属プレート2枚入り。
    本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×1.5×48
  • スマホホルダー マグネット取り付け カシムラ

    スマホホルダー マグネット取り付け

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    新機構・マグネットで簡単着脱可能なスマホホルダー。N42ネオジム磁石7個使用でしっかり固定。金属(スチール)面ならどこでも簡単着脱できる。広い可動域のアームで取り付け自在。
    本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×120×135
  • 自重式スマホホルダー ローアングル貼り付け カシムラ

    自重式スマホホルダー ローアングル貼り付け

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スマホの重さでアームが稼働し、しっかりホールドします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。設置する場所に合わせて、角度調整が可能。フレキシブルに可動するローマウントフレキ採用。台座は両面テープ取り付け。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
    本体質量(g)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×295×105
  • マザーズデイタッグ HEADS(ヘッズ)

    マザーズデイタッグ

    HEADS(ヘッズ)
    499税込549
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    エレガントなデザインとくすみカラーのピンク色が上品な母の日ギフト用のメッセージタグです。ゴムタグやワイヤータイ、リボンに通してカンタンに使えます。お客様のお声から小さめのギフトにも使いやすいW39×H90mmサイズができました。
    材質板紙 230g/m2種類クラッシーピンク寸法(幅W×高さH)(mm)39×90
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36
  • マグネットホルダー2 エアコン取り付け カシムラ

    マグネットホルダー2 エアコン取り付け

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    MagSafeがそのまま使えるマグネットホルダー。付属の金属プレートを使用することでiPhone以外の端末もホールド可能。ボールジョイントで360°好みの角度に調節可能。締め込み式のクリップでエアコンルーバーへしっかり固定。
    本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×80×93