カテゴリ
- 制御機器(775)
- パソコン/周辺機器(346)
- 測定用品(194)
- トラック用品・パーツ(172)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- バイク純正部品(165)
- バイク部品(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- メカニカル部品(95)
- 科学研究・開発用品(92)
- 自動車純正部品(79)
- 電気材料(73)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 建築金物(62)
- 学童・教育用品(52)
- 作業工具(47)
- 切削工具(45)
- スプレー・オイル・グリス(44)
- カー用品(44)
- 清掃用品(38)
- 家電(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 防犯用品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 梱包用品(24)
- 住設機器(24)
- オフィス家具(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 機構部品(20)
- 医療(19)
- 自動車補修部品(18)
- 介護用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 物流用品(14)
- 防災用品(13)
- 事務用品(12)
- バッテリー・電装(11)
- 測定関連サービス(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 研磨材(10)
- 保管用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 安全用品(8)
- 手袋(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 電動工具(8)
- テープ(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 安全標識(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KYOCERA AVX(170)
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- ParkerTAIYO(164)
- YAMAHA(ヤマハ)(152)
- AMPHENOL(149)
- Altrider (アルトライダー)(126)
- アライドテレシス(119)
- 京セラ(79)
- メディアカバーマーケット(76)
- MICROCHIP(68)
- アズワン(61)
- NTN(エヌティーエヌ)(58)
- SMC(56)
- エスコ(52)
- MAZDA(マツダ)(45)
- omron(オムロン)(35)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
- 佐藤計量器製作所(30)
- ピグ(30)
- ブランドをもっと見る
「at-2」の検索結果

トルクアナライザー用アタッチメントAT-2
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
プリーツドアAT-2
フルネス(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
ビーバー100 AT2
アサダ¥879,800税込¥967,7801個当日出荷水道・ガス管のねじ切削に。回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
光線式フットスイッチ DF-AT02
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒設置場所屋内表示灯緑色LED(検知時:消灯)材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕様側板付背板付付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷溶接用(集中熱風ノズル)種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
ウォータータンク
アイリスオーヤマ(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌日出荷コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。用途断水時など、水洗使用不可の時に。
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型![ATしゃぼん液 2L アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388197-241211-02.jpg)
ATしゃぼん液 2L
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,255税込¥1,3811本当日出荷たっぷり遊べる、大容量2LATしゃぼん液。大容量2Lでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。材質:PP。サイズ:250×190×80mm用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容2リットル材質パッケージ:PP寸法(cm)25×19×8適合年齢(歳)3
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミカノール 色止剤
みやこ染め(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ
YAMAZEN(山善)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷傘みたいに広げるだけ!簡単設置。タープの日除け面積拡大に。コンパクトに収納可能。UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。UV遮蔽率:。(シルバーコーティング)94.2%。(ブラックコーティング)99.99%。UPFの最高値であるUPF 50+ 試験データあり用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ キャンパーズコレクション Campers Collection付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)272高さ(cm)120折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2
デンソーウェーブ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
アクリル透視度計 ATシリーズ
KRK(笠原理化工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
...




























![ATしゃぼん液 2L アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388197-241211-02.jpg)