カテゴリ

  • 建築金物(316)
  • 制御機器(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • バイク部品(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 測定用品(43)
  • 電気材料(39)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 切削工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-20」の検索結果

関連キーワード
1,162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 田植機用タイヤ 浅田向 AT20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田向 AT20

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ300-25プライ4PR
  • TAチップAT20 APHT-PDFR-ALU DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAT20 APHT-PDFR-ALU

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質AT20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ

    AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き

    デンソーウェーブ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
  • 2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F アイテックス

    2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F

    アイテックス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • 標識テープ ユタカメイク

    標識テープ

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    危険表示、安全確保、環境整備用に。
    用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム質量(g)200取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    外装色灰固定タイプバンド固定タイプ
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • PPバンド用角あて(20個入) TRUSCO

    PPバンド用角あて(20個入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(20個)
    当日出荷
    梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
    用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグマット ピグ

    ピグマット

    ピグ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • トグルスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ベゼル(M-J、MB-J、EB角形マウンタ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ベゼル(M-J、MB-J、EB角形マウンタ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
  • アーチテープ メグロ化学

    アーチテープ

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
    長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ジルコニアディスクセット 4粒度各10枚入り アルゴファイルジャパン

    ジルコニアディスクセット 4粒度各10枚入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥819税込¥901
    1セット(40枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
  • ジルコニアディスク アルゴファイルジャパン

    ジルコニアディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥899税込¥989
    1パック(50本)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 二次元コードリーダー デンソーウェーブ

    二次元コードリーダー

    デンソーウェーブ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
  • ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technica

    ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050

    audio-technica
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
  • 低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業)

    低荷重用防振ゴム

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振
  • 20インチエアータイヤ アルミス

    20インチエアータイヤ

    アルミス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)1.6車輪径(Φmm)495車輪幅(mm)42規格20×1.75ボス幅(mm)95車軸径(mm)8.5
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ

    一次元バーコードリーダー

    デンソーウェーブ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品インターフェイスケーブル仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
...
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
"at-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷