カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-21」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    溶接用(集中熱風ノズル)
    適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282種別集中熱風ノズル質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 標識テープ ユタカメイク

    標識テープ

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    危険表示、安全確保、環境整備用に。
    用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム質量(g)200取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミカノール 色止剤 みやこ染め

    ミカノール 色止剤

    みやこ染め(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
    用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチ アルミショート 薄型

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
    仕様曲がりシノ付全長(mm)240タイプショートタイプシノの有無あり
  • ロッカスイッチJW-S用バリア NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチJW-S用バリア

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷
    仕様バリア色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • パス パッセル クリアラベル巻き 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス パッセル クリアラベル巻き 単色

    ぺんてる(アストラム)
    ¥72税込¥79
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
    質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
  • バリア(JW-M用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    バリア(JW-M用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリア(JW-L用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    バリア(JW-L用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    仕様バリア寸法(mm)27.2×35×8.15色黒高さ(mm)8.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアディスクセット 4粒度各10枚入り アルゴファイルジャパン

    ジルコニアディスクセット 4粒度各10枚入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(40枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
  • ジルコニアディスク アルゴファイルジャパン

    ジルコニアディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(50本)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • アンビタッチ クルーズ

    アンビタッチ

    クルーズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
    材質ポリプロピレン全長(mm)70色クリアー(白)質量(g)0.07(1本)先端寸法(mm)5×4寸法(Φmm×Lmm)約0.6×70
  • AT-BRKT-J21 アライドテレシス

    AT-BRKT-J21

    アライドテレシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    対応機種AT-GS908TPL V2、FS708TPL V2、FS708TPL、FS808TP V1、FS708TP V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • 堅牢スレン建染め染料 桂屋ファイングッズ

    堅牢スレン建染め染料

    桂屋ファイングッズ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
    セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
  • 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 二次元コードリーダー デンソーウェーブ

    二次元コードリーダー

    デンソーウェーブ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
  • クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色

    ぺんてる(アストラム)
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)9本体寸法(mm)8×8×61
  • RECLI14用アタッチメント 泉精器製作所

    RECLI14用アタッチメント

    泉精器製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番573-3764
  • ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ピグ

    ピグスタットマット(帯電防止処理加工)

    ピグ
    ¥66,980税込¥73,678
    1巻
    当日出荷
    水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    トラスコ品番406-0741厚さ(mm)3質量(kg)13.6タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)、ミシン目なし吸収量約150.5L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)76×450
  • M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-21材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り ピグ

    ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り

    ピグ
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
    水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)
    材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約83.6/箱
  • ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入 ピグ

    ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入

    ピグ
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイトは最高の吸収力。大量の液体吸収におすすめします。
    材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約11.3/箱寸法(縦×横)(mm)760×760対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約125.4/箱
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-21材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50
  • 軸付フェルトバフ(3mm軸) エスコ

    軸付フェルトバフ(3mm軸)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト。 研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。 油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能。 形状安定性に優れています。
    エスコ品番EA819AT-21軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)16硬さハード回転数30000rpm(最大)直径(mm)10
  • にじみ防止剤 桂屋ファイングッズ

    にじみ防止剤

    桂屋ファイングッズ
    ¥599税込¥659
    1個(100mL)
    3日以内出荷
    溶いた染料に均一に混ぜ、粘度を高めてにじみを防止します。
  • フードプロセッサー エスコ

    フードプロセッサー

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1台
    翌日出荷
    付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
    材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 放射温度計インフラレッド 高森コーキ

    放射温度計インフラレッド

    高森コーキ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
    仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh
  • ピグ(R) スタットマット ピグ

    ピグ(R) スタットマット

    ピグ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。 ・水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 ・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 ・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 ・帯電防止処理済み、静電気に関するANSI(米国規格協会)規格、米軍MIL規格に適合。
    用途ガソリンなど、静電気で簡単に引火する油の回収用、漏洩対策用として