カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)

「at-218」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリア(JW-L用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)バリア(JW-L用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
仕様バリア寸法(mm)27.2×35×8.15高さ(mm)8.15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKSハイパーマックス S-Style X サスペンションキットHKS
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途自動車用サスペンション
ロッカスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
80税込88
1個
12日以内出荷
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
タンクパッド ブラック/グレー/レッド  MT-TS036KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/グレー/レッド MT-TS036KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS036KR販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KATANA 18-21 ブラック/グレー/レッド適合情報:スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI KATANA (18-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI KATANA (18-21)タイプTANK PAD
熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)熱風集中ノズルSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応