カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- パソコン/周辺機器(167)
- 自動車純正部品(152)
- 建築金物(146)
- 制御機器(138)
- メカニカル部品(97)
- 測定用品(82)
- バイク純正部品(62)
- 科学研究・開発用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 電気材料(20)
- 切削工具(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 防犯用品(11)
- 安全用品(9)
- 空圧工具(9)
- 機構部品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 清掃用品(7)
- 住設機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 防災用品(6)
- 家電(6)
- 保管用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(196)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(144)
- ニッサン(132)
- 三木プーリ(66)
- ホンダ(62)
- ParkerTAIYO(32)
- 佐藤計量器製作所(29)
- アズワン(28)
- TP-LINK(16)
- サンワサプライ(15)
- StarTech.com(15)
- アイネックス(15)
- Optibelt(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- エレコム(11)
- ABRACON(9)
- 東洋技研(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「at-30」の検索結果

アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入
アズワン¥13,700税込¥15,0701箱(30本)当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。仕様【噴射ガス】LPG、CO2成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
30Lタンクシヤ・W(AT-30S)
BIGM(丸山製作所)¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷仕様シロタンク規格シロ1~17フクム図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)
炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]
NEOVE(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から8日以内出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥99~税込¥109~1個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
ラッカーシンナー
大伸化学¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥39,980税込¥43,9781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。用途人工芝の施工用に。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)幅(mm)30厚さ(mm)1色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥129税込¥1421個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
卓上煮沸消毒器
松本製器¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から翌々日出荷外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器効果消毒
アルミ天井点検口
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
クランプフィルタ 3個セット
TDK(2件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571パック(3個)当日出荷高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥939税込¥1,0331個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
トランス式アッテネーター
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
ニップル 1MF
SK11¥599税込¥6591個翌々日出荷エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
トランス式アッテネーター
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
安全テープ 夜光
ヤマト(事務用品)¥299税込¥3291巻(20mm×1m)当日出荷交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)用途光をたくわえ、光るので 夜間の火災・天災の備えに!材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1寸法(mm×m)20×1RoHS指令(10物質対応)対応
...








![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)