カテゴリ
- 建築金物(146)
- パソコン/周辺機器(135)
- 制御機器(96)
- 測定用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 電気材料(16)
- 切削工具(16)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(8)
- 事務用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 清掃用品(6)
- 防犯用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(144)
- ParkerTAIYO(32)
- サンワサプライ(16)
- TP-LINK(16)
- StarTech.com(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 佐藤計量器製作所(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 扶桑精機(8)
- 東洋技研(8)
- 第一計器(7)
- 富士電機(7)
- MEAN WELL(7)
- NETGEAR(7)
- APRESIA Systems(7)
- 呉竹(6)
- ダイヤトレンド(6)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「at-30」の検索結果

30Lタンクシヤ・W(AT-30S)
BIGM(丸山製作所)¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷仕様シロタンク規格シロ1~17フクム図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)
炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]
NEOVE(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥99~税込¥109~1個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥39,980税込¥43,9781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。用途人工芝の施工用に。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)幅(mm)30厚さ(mm)1色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥129税込¥1421個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
クランプフィルタ 3個セット
TDK(2件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571パック(3個)当日出荷高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ天井点検口
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
トランス式アッテネーター
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥939税込¥1,0331個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
ニップル 1MF
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
トランス式アッテネーター
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
安全テープ 夜光
ヤマト(事務用品)¥299税込¥3291巻(20mm×1m)当日出荷交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)用途光をたくわえ、光るので 夜間の火災・天災の備えに!材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1寸法(mm×m)20×1RoHS指令(10物質対応)対応![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)
レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式]
audio-technica¥799税込¥8791個6日以内出荷再生するだけ、かんたんクリーニング。サンダーロンブラシでレンズを傷めずにクリーニング、ほこりの再付着を防止。本品で約100回のクリーニングが可能。(使用状況により異なります)
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷ダクト中間取付形。垂直取付可。用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
ACアダプタ 6種プラ付き 3.0V
MCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター材質ABS質量(g)250電圧(V)3ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
ハズマットピグ マット
ピグ¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷・酸、アルカリなどの液体漏れに対応可能な吸収マット。 ・ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。 ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ・ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途薬品、酸、アルカリを使用する現場や薬品庫材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3
スポンジディスクセット 各3枚X4粒度
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881セット(12枚)翌々日出荷特殊繊維で弾力性に富み、くいこみが無く平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず、研磨能力の高いディスクです。裏面粘着処理です。
スポンジディスク
アルゴファイルジャパン¥729税込¥8021パック(5本)翌々日出荷特殊繊維で弾力性に富み、くいこみが無く平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず、研磨能力の高いディスクです。裏面粘着処理です。
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本
橋本クロス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8321材質難燃ポリエステル幅(mm)300厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×200長さ(m)9巻数枚数:45捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
...







![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)























![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)