カテゴリ
- 制御機器(40)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 切削工具(4)
- カー用品(3)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(27)
- 岩田製作所(5)
- 日本オイルポンプ(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 呉竹(2)
- 東洋技研(2)
- ワルター(2)
- audio-technica(2)
- BLACK BOX(2)
- MOXA(2)
- ラスタバナナ(2)
- PULS(2)
- 信越化学工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TDK(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-36」の検索結果

ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥859税込¥9451袋(2個)当日出荷から8日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
ATベース
桃陽電線¥269税込¥2961個翌々日出荷室外機置台・エアコン架台種別ATベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
自動追跡ホルダー
ケニス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。 電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル寸法(mm)約107×107×193取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式質量(g)約510最大積載荷重(kg)約1取付部カメラネジU1/4”バッテリーLi-ion検知距離(m)約0.5~5充電器電圧(V)5(1A/2A)USB充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯)バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)約22(フル充電時)回転角度(°)360(本体)
TV JUMPER
BLITZ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷ブリッツ テレビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK
TDK¥629税込¥6921個当日出荷仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
DA3600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)842対辺寸法(mm)36
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,073税込¥2,2801個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,255税込¥2,4811個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
組端子台
東洋技研¥459~税込¥505~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
産業用4ポートPoE++インジェクター
PLANET Technology¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
PULS 予備モジュール
PULS¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ セリース
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。材質本体:PP/キャップ:PP/尾栓:PP/ペン先:PEsインク水性染料インキ
ブレーキペダルNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。適合5AGS/CVT/AT車のスズキ スイフトスポーツ(ZC33S)/スイフト(ZC#3S/ZD#3S)、アルト/ターボRS/アルトワークス(HA36#)、ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニージムニーノマド(JC74W)材質アルミ(A6061-T6)色シルバー(アルマイト)