カテゴリ
- 作業服(309)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
- メカニカル部品(133)
- 制御機器(128)
- 測定用品(116)
- 科学研究・開発用品(58)
- 自動車純正部品(53)
- パソコン/周辺機器(50)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- 建築金物(31)
- 空圧工具(21)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 電気材料(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク純正部品(14)
- 学童・教育用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- バイク部品(9)
- テープ(9)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(8)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 医療(6)
- 事務用品(6)
- 防犯用品(5)
- 自転車部品(5)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フェリック(307)
- SMC(178)
- 三木プーリ(100)
- ParkerTAIYO(45)
- ニッサン(41)
- アズワン(30)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- 佐藤計量器製作所(21)
- 第一計器(19)
- Optibelt(19)
- ABRACON(18)
- 修理(16)
- ホンダ(13)
- VISHAY(13)
- T&D(ティアンドデイ)(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- StarTech.com(9)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-50」の検索結果

漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台欠品中漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アダプターチューブ(ストッパー付)
武蔵エンジニアリング¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
丸ナット(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質:ウレタンハニカム(HR-08)用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
取付リング(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷厚さ(mm)1寸法(mm)18.2×1.8×2.8直径(Φmm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応
赤糸巻
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107糸の長さ(m)11持ち手Φ20×100mm質量(g/セット)107RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナテープ
ホンテス工業¥60,980税込¥67,0781巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
内歯座金(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥23税込¥251個欠品中適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ509
エネックス(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
NewHikari¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷強い接着力!。手で切れる用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,299税込¥2,5291巻3日以内出荷シールド用途や静電気対策に適しています。材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
...