カテゴリ
- 作業服(309)
- 制御機器(82)
- 測定用品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- パソコン/周辺機器(42)
- 建築金物(28)
- 切削工具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- テープ(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(5)
- オフィス家具(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- フェリック(307)
- ParkerTAIYO(45)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 第一計器(11)
- omron(オムロン)(10)
- StarTech.com(9)
- 扶桑精機(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- 右下精器製造(7)
- APRESIA Systems(7)
- 岩田製作所(5)
- KITZ(キッツ)(5)
- 日動工業(5)
- KITACO(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- 泉精器製作所(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-50」の検索結果

漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台欠品中漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アダプターチューブ(ストッパー付)
武蔵エンジニアリング¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
丸ナット(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
取付リング(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷厚さ(mm)1寸法(mm)18.2×1.8×2.8直径(Φmm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応
セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質:ウレタンハニカム(HR-08)用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
赤糸巻
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107糸の長さ(m)11持ち手Φ20×100mm質量(g/セット)107RoHS指令(10物質対応)対応
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
内歯座金(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥23税込¥251個欠品中適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
NewHikari¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷強い接着力!。手で切れる用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
日東エルマテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(20枚)当日出荷から8日以内出荷独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m
StarTech.com¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
ターボ用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個4日以内出荷用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
液晶保護 フィルム 40インチ ~55インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から4日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
...