カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「at-52」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(55本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
  • ブラインドリベット(アルミ/スチール製) TRUSCO

    ブラインドリベット(アルミ/スチール製)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ524/524Ⅱ エネックス

    リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ524/524Ⅱ

    エネックス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種LBP6700/LBP6710i/MF511dw保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
  • ワークポジショニング用ロープ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワークポジショニング用ロープ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
    材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
  • リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ527 エネックス

    リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ527

    エネックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    265税込292
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • レディースサイズグローブ Ethel V&A MECHANIX WEAR

    レディースサイズグローブ Ethel V&A

    MECHANIX WEAR
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
    用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-524
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-522
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-521
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • 押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    388税込427
    1個
    当日出荷
    小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×65

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • 産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)424寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン1ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック出力DC12V 5A材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12JIS

    三木プーリ
    46,641税込51,305
    1個
    当日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000