カテゴリ
- 制御機器(5)
- 安全用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(10)
- エスコ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 呉竹(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Vesrah(1)
- MICROCHIP(1)
- SK11(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
「at-84」の検索結果

真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
変換ネジアダプター AT-8423
audio-technica¥599税込¥6591個6日以内出荷3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。径(Φmm)21ねじUNC1/4(6.3mm)
ショックマウント AT8458a
audio-technica¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a
audio-technica¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。ねじ径5/8インチ:15.8mm
ZB5AT844
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415
audio-technica¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
HW1Z形 照光/非照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000