カテゴリ

  • 整備工具・収納(10)
  • 制御機器(8)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-p」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
スタッド端子台 篠原電機スタッド端子台篠原電機(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上材質(ボルト・ナット)真鍮製
ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材 audio-technicaダンピングアブソーバー・制振材・吸音材audio-technica(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)DC軸流ファンモータNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム座金(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ゴム座金(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
適合S、WRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ WシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
直径(Φmm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム外形寸法(mm)Φ120厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
ドアチューニング材 クリップダンパー 防音材 audio-technicaドアチューニング材 クリップダンパー 防音材audio-technica(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9枚×3シート)ほか
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のクリップダンパーです。・ドア本体とドアトリムの間に挟むことで、隙間からの音漏れやビビリを防ぎ防音を更に確実にするアイテムです。・強力な粘着剤でしっかり張り付き、長時間の耐久を実現しています。
材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)約0.3(1個)外形寸法(mm)外径Φ24/内径Φ8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technicaドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材audio-technica(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバーです。・7.0mm厚スポンジを貼り付けることで、車内の吸音性・断熱効果を高めるアイテムです。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。・切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)7質量(g)約170(1個)外形寸法(mm)750×500
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用>シヤチハタ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハンディリムーバーセット KTCハンディリムーバーセットKTC(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
平らな紙ひも ひらりS 秋山工業平らな紙ひも ひらりS秋山工業(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。 にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。 むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。 グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして幅(mm)10~14(融通性があります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号8114001再生紙使用マーク適合
パワーリレー G5CA omron(オムロン)パワーリレー G5CAomron(オムロン)(42件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1巻
欠品中
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨキャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線)コクヨ(1件のレビュー)
169税込186
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。 スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。 ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます 左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。 定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。 左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。 タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。 スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。
サイズ6号(セミB5)枚数30枚寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙:上質紙(森林認証紙)製本フラット製本
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫) コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫)コクヨ(4件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
仕様無線とじ寸法(縦×横)(mm)252×179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
Xパワーエアムーバー P-430AT ソニカルXパワーエアムーバー P-430ATソニカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7消費電力(W)400コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
スパークプラグレンチセット KTCスパークプラグレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(3点組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンディリムーバー セット KTCハンディリムーバー セットKTC(6件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(4本組)ほか
当日出荷
クリップクランププライヤセット KTCクリップクランププライヤセットKTC(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2本)
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
クリップクランプツールアングルショートセット KTCクリップクランプツールアングルショートセットKTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズ(小)6、(中)10全長(mm)(小)175、(中)195適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)質量(g)(小)60、(中)70
ぴーぴーストッパー KTCぴーぴーストッパーKTC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
クリップクランプツールアングルセット KTCクリップクランプツールアングルセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(3本組)
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
クリップクランプツールアングルスタッビSE KTCクリップクランプツールアングルスタッビSEKTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
ヘラセット KTCヘラセットKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
キャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケースコクヨ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。 仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。 ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。 逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。 フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。 丈夫なケースなので、繰り返し使えます。 ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。
サイズB5枚数30ケース寸法(mm)タテ278×ヨコ206穴数26穴(丸穴)材質(ケース)PP紙厚(g/m2)75(0.10mm程度)仕切りポケットあり行数31紙質上質紙普通横罫(ドット入り)中紙サイズ(mm)タテ257×ヨコ182最大収納枚数(枚)100
プラスチック肛門鏡 荒川製作所プラスチック肛門鏡荒川製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式(10本)
当日出荷
長さ(mm)(弁)75先端径(Φmm)17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000108松吉医科器械コード20-2961-01医薬品医療機器等法一般医療機器