カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
    • ATF/CVTF(15)
    • パワーステアリングフルード(1)
    • 添加剤(5)
  • 自動車純正部品(15)
    • スズキ純正(1)
  • 防災用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atオイル」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
欠品中
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
マシンオイル GA(グリーンエース)マシンオイルGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
欠品中
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートフルード D-2 1L トヨタオートフルード D-2 1Lトヨタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(1L)
当日出荷
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ZZ-51改 DF-TF ニューテックZZ-51改 DF-TFニューテック(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(40件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ビーバー100 AT2 アサダビーバー100 AT2アサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
ビーバー50GATⅡSUS仕様 アサダビーバー50GATⅡSUS仕様アサダ
429,800税込472,780
1個
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
ビーバー ねじ切機 アサダビーバー ねじ切機アサダ
559,800税込615,780
1個
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用モーター電圧(V)100
ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 アサダビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様アサダ
459,800税込505,780
1個
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
RESPO AT 添加剤 RESPORESPO AT 添加剤RESPO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(300mL)
当日出荷
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイルリークストップ LIQUI MOLYギアオイルリークストップLIQUI MOLY
2,098税込2,308
1個(50mL)
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 オイル減りによるオイル量不足を防止 クラッチへのオイル漏れを防止 オイル漏れによる環境汚染の防止 すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ピンチオフプライヤ KTCピンチオフプライヤKTC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,698税込5,168
1缶(2.5kg)
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性耐水性トラスコ品番836-3284淡褐色使用温度範囲(℃)130外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
メカタオル MET WAKO'S(ワコーズ)メカタオル METWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
1,680税込1,848
1箱(40枚)
当日出荷
メカニック用ペーパータオル プロのメカニック用に開発されたペーパーオイルで、吸水性・吸油性に優れています。 特に油の拭き取りに最適です。 ソフトなタッチでケバ立たず、紙粉が出ないためATなどのゴミ、ホコリを嫌うレベルゲージの拭き取り効果を発揮します。
枚数40危険物の類別非危険物
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部にコンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に使用温度範囲(℃)-15~130種別リチウム石けん基グリース使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ニューテック NC-81plus ニューテックニューテック NC-81plusニューテック
4,698税込5,168
1個(200mL)
当日出荷
オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合施工後短い時間で効果を発揮レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
1缶(2.5kg)
取扱停止中
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度No.2特性耐荷重性、耐久性、耐候性トラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT協和
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線
NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテックNC-60 AT Traction OIL SEALINGニューテック
6,698税込7,368
1個(200mL)
当日出荷
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウトニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れAT変速ショックの緩和抑制ATフルードカップリングの伝達効率向上メカニカルノイズの低減フリクションロスの低減NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
AT-Fスペシャル 駆動系オイル ニッサンAT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン
28,980税込31,878
1本(20L)
5日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ウルトラオイルポンプKIT KITACOウルトラオイルポンプKITKITACO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比) 凹型ドライブシャフト
主な適合車種[適合C]モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999モンキーバハ:全車種ダックス(12V):AB26全車種ジャズ:全車種マグナ50:AC13全車種モトラ:全車種モンキーR/RT:全車種CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323FNO、C50-600001~0095210FNO、C50-0200001~FNO、AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~ジョルカブ:AF53全車種ソロ:AC17全車種XR50R/CRF50F:AE03全車種XR70R/CRF70F:DE02全車種シャリー50※:FNO、CF50-3000031~シャリー70※:FNO、CF70-3000029~※シャリーAT車は使用不可※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi J&Aオイルオートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-MultiJ&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
種類ATFベースオイル100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004アイシン精機
11,980税込13,178
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(45522)パイプ コンプリート,オイル AT スバル(45522)パイプ コンプリート,オイル ATスバル
4,390税込4,829
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
18,980税込20,878
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
(31397)ATミッションオイルパンG/K ニッサン(31397)ATミッションオイルパンG/Kニッサン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
(45165)ホース,オイル AT スバル(45165)ホース,オイル ATスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(45156)パイプ コンプリート,オイル AT スバル(45156)パイプ コンプリート,オイル ATスバル
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(45165)ホース,オイル トランスミツシヨン AT スバル(45165)ホース,オイル トランスミツシヨン ATスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷