カテゴリ
- 制御機器(158)
- バイク純正部品(59)
- メカニカル部品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(9)
- 清掃用品(8)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(13)
- AVX(13)
- KYOCERA AVX(79)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
- omron(オムロン)(10)
- PROST's(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- アサダ(4)
- アズワン(27)
- エスコ(9)
- スバル(4)
- ダイキン工業(3)
- ピグ(7)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三木プーリ(28)
- 呉竹(3)
- 岩田製作所(5)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷溶接用(集中熱風ノズル)適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282種別集中熱風ノズル質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミカノール 色止剤
みやこ染め(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ アルミショート 薄型
MCC(松阪鉄工所)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。仕様曲がりシノ付全長(mm)240タイプショートタイプシノの有無あり
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ 3個セット
TDK(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(3個)当日出荷高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
バリア(JW-L用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷仕様バリア寸法(mm)27.2×35×8.15色黒高さ(mm)8.15RoHS指令(10物質対応)対応





+4
パス パッセル クリアラベル巻き 単色
ぺんてる(アストラム)¥72税込¥791本当日出荷から7日以内出荷ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
ジルコニアディスクセット 4粒度各10枚入り
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(40枚)当日出荷ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
ジルコニアディスク
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781パック(50本)当日出荷ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
ブローバイガスフィルター
アルプス工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷ブローバイガスフィルターはエンジン内部で発生するブローバイ(未燃焼ガスとオイルの混合物)からオイルミストを分離し、。吸気系への汚れの侵入やオイル劣化を防ぐための交換用フィルターです。
アンビタッチ
クルーズ¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷から5日以内出荷衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。材質ポリプロピレン全長(mm)70色クリアー(白)質量(g)0.07(1本)先端寸法(mm)5×4寸法(Φmm×Lmm)約0.6×70
堅牢スレン建染め染料
桂屋ファイングッズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から4日以内出荷綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK
TDK(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
二次元コードリーダー
デンソーウェーブ¥67,980税込¥74,7781個欠品中縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
中輝度蓄光避難口誘導標識(テープ付)
エスコ¥1,980税込¥2,1781枚当日出荷から翌々日出荷消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.4寸法(mm)120×360
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から11日以内出荷・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
ピグマット ヘビーウェイト
ピグ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。材質ポリプロピレン色グレータイプピグマット ヘビーウェイト
ピグスタットマット(帯電防止処理加工)
ピグ¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。トラスコ品番406-0741厚さ(mm)3質量(kg)13.6タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)、ミシン目なし吸収量約150.5L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)76×450
ピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り)
ピグ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り)吸収量約2.5L/枚、約125.4L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×760×3
ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り
ピグ¥39,980税込¥43,9781箱(200枚)ほか3日以内出荷水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約8.2/箱寸法(縦×横)(mm)380×510対応オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約83.6/箱
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら