絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- 吉野(4)
- ノーブランド(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- ナベヤ(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- ピグ(1)
- MICROCHIP(1)
- KYOCERA AVX(1)
使用場所
特長
「at252」の検索結果

すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや無最大テープ外径(Φmm)130
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
日東エルマテリアル¥5,898税込¥6,4881箱(20枚)当日出荷から8日以内出荷独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース
ピグ¥349,800税込¥384,7801箱3日以内出荷衝撃に強く、安全にリチウムイオンバッテリーの輸送・保管を行うアルミケース。UN規格で衝撃・振動に強い高強度アルミケースは、破損や発火リスクに対応し、安全に高額機器やバッテリーの輸送・保管ができます。難燃性・帯電防止仕様の内装素材は、万が一火炎が起こった際に、広がりを抑制します。5サイズ展開で、バッテリーのサイズや、数量に応じて選べ、現場に最適な運搬を実現します。 IP65相当の防塵・防水性能。 米軍規格「MIL-STD-810」準拠の高耐久設計で過酷環境にも対応。 国際危険物輸送規格「UN包装等級X」認証取得済み。 UN3480(電池単体)およびUN3481(機器組込・同梱)の輸送に必要な容器規格(IATA PI965~967)に対応。※ 航空輸送時、PI965に該当するリチウムイオンバッテリーはSOC(充電率)を30%以下に制限する必要があります用途リチウムイオンバッテリーの輸送や保管に
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)550使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)550使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI
MICROCHIP¥589,800税込¥648,7801セット(4000個)7日以内出荷メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 32k。Microchip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
セラミック吸着テーブル
ナベヤ¥589,800~税込¥648,780~1個47日以内出荷グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
マジック衝立替えシート 透明防炎
吉野¥20,980税込¥23,0781枚5日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 マジック衝立の替えシートに。仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1445×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2277アズワン品番67-5679-39
パピヨン替えシート 透明防炎 2枚
吉野¥47,980税込¥52,7781セット(2枚)5日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 パピヨンの替えシートに。仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1745×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2279アズワン品番67-5679-40
エクラン替えシート 透明防炎 3枚
吉野¥24,980税込¥27,4781セット(3枚)5日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 エクランの替えシートに。仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×545×1895×3枚●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2278アズワン品番67-5679-37
フレンチ替えシート 透明防炎 3枚
吉野¥48,980税込¥53,8781セット(3枚)5日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 フレンチの替えシートに。仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1745×1895×1枚、0.3×845×1895×2枚●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2280アズワン品番67-5679-38
KYOCERA AVX MLCC 1.5nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C152JAT2A
KYOCERA AVX¥18,980税込¥20,8781セット(10000個)7日以内出荷仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125