カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aterm mr10ln」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aterm MR10LN-ST NEC三菱

    Aterm MR10LN-ST

    NEC三菱
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ。海外の約170以上の国や地域対応のSIMを同梱。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2021.3.1●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-16
  • 液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Aterm MR10LN寸法(mm)70.9×49.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W 富士ソフト

    5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W

    富士ソフト
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。
    周波数(GHz)5
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • Aterm MR10LN-SW NEC

    Aterm MR10LN-SW

    NEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ
    仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
  • 液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Aterm MR10LN寸法(mm)70.9×49.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Aterm MR10LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Aterm MR10LN寸法(mm)70.9×49.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Aterm 7200D8BE NEC

    Aterm 7200D8BE

    NEC
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fiルーター 慶洋エンジニアリング

    Wi-Fiルーター

    慶洋エンジニアリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。◎SIM契約・月額使用料不要!。◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。
    用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
  • LTE対応SIMフリーホームルーター ピクセラ

    LTE対応SIMフリーホームルーター

    ピクセラ
    ¥14,364税込¥15,800
    1個
    当日出荷
    SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
    セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01A

    NECプラットフォームズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)

    MIMO 1018-458A 2.5M

    サン電子(PC)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
    適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
  • LTE(M2M)ルーター I ・O DATA(アイオーデータ)

    LTE(M2M)ルーター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
  • 無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ

    無線LANルーター/USB SIMフリー 4G

    カシムラ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
    付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41色ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
  • Rooster DRX5002 サン電子(PC)

    Rooster DRX5002

    サン電子(PC)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
  • AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • Rooster DRX5010 サン電子(PC)

    Rooster DRX5010

    サン電子(PC)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応