Aterm MR10LN-SW
国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ






















