カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「atf d-ii」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(180件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
(35330)オイルストレーナー トヨタ(35330)オイルストレーナートヨタ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
(35168)トランスミッション ガスケット トヨタ(35168)トランスミッション ガスケットトヨタ
939税込1,033
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ライケット(ナイロン製) 大日ハンソーライケット(ナイロン製)大日ハンソー(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から52日以内出荷
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
(35168)ミッションオイルパンG/K トヨタ(35168)ミッションオイルパンG/Kトヨタ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
(35330)オイルストレーナー トヨタ(35330)オイルストレーナートヨタ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ATFアディティブ LIQUI MOLYATFアディティブLIQUI MOLY
4,898税込5,388
1個(250mL)
欠品中
オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 オイル漏れによるオイル量不足を防止 不要なノイズを最小限に抑制 シフト操作の改善 システム内をクリーニング オイル性能を回復し、劣化を防止 耐摩耗性によりATFを保護 ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)東日興産(TN)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
(35330)バルブボデー オイルストレーナASSY トヨタ(35330)バルブボデー オイルストレーナASSYトヨタ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ工進
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
(35303)ストレーナ S/A, オイル ダイハツ(35303)ストレーナ S/A, オイルダイハツ(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
(35330)オイルストレーナー トヨタ(35330)オイルストレーナートヨタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サヤフォークピン 山田部品サヤフォークピン山田部品(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様ユニクロメッキ
ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロンバケット三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。 優れた耐摩耗性 優れた耐腐食性 非粘着性なので作業性が向上 優れた耐衝撃性 鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質MC-Eナイロン寸法E(mm)10フタなし角度l(°)60角度m(°)70
建設機械 バケット 部品 22K-926-2103 コマツ建設機械 バケット 部品 22K-926-2103コマツ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
BOボックスマシーン 1100x900x1020 ワコーパレットBOボックスマシーン 1100x900x1020ワコーパレット
599,800税込659,780
1台
46日以内出荷
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。仕様自動安全ロック装置付(特許製品)トラスコ品番467-7242材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装質量(kg)175段数積載:4段最大積載量(kg)800外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)1020容量(m3)0.7外寸法・奥行(mm)900有効内寸法・奥行(mm)820有効内寸法・高さ(mm)880有効内寸法・幅(mm)1020