カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ATF/CVTF(6)
絞り込み
種類
- ATF
- CVTF(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 3.78(1)
- 4(1)
- 20(3)
GM規格
- DEXRON II(2)
- DEXRON VI(1)
ベースオイル
- 化学合成油(3)
- 鉱物油(1)
ブランド
- トヨタ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- J&Aオイル(1)
- Kendall(1)
- カストロール(1)
- 日本サン石油(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「atf d2」の検索結果

トヨタ オートフルード D-2
トヨタ(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881缶(4L)欠品中純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)欠品中米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF
Kendall(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(3.78L)当日出荷次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC ATF
日本サン石油¥22,980税込¥25,2781本(20L)欠品中「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
Transmax FE マルチビークル
カストロール(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)8日以内出荷独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性