カテゴリ

  • タイヤ・足回り(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atg-001」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
ATG-001用エアーチャッククリップ SK11ATG-001用エアーチャッククリップSK11(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ
ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリーSK11(23件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
研磨剤 100000特集