「ath-m50x」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン   ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型ブラック質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン  WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型ホワイト質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン   ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適
    型式密閉ダイナミック型質量(g)190ケーブル長(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)700音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
  • スタジオモニターヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    スタジオモニターヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
    ケーブル長(m)3.0ストレート付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
    コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • マルチメディアヘッドホン サンワサプライ

    マルチメディアヘッドホン

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
    質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ライトオーバーヘッドホン1.2M ELPA

    ライトオーバーヘッドホン1.2M

    ELPA(5件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
    コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン   ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m型式密閉ダイナミック型質量(g)240コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~24000インピーダンス(Ω)35ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:98イヤホン形状オーバーヘッド型
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    欠品中
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • 楽器用モニターヘッドホン audio-technica

    楽器用モニターヘッドホン

    audio-technica(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
    コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型ブラック質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • ダイナミックヘッドホン audio-technica

    ダイナミックヘッドホン

    audio-technica(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
    コード長さ(m)3.5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • ポータブルヘッドホン ATH-AR3 audio-technica

    ポータブルヘッドホン ATH-AR3

    audio-technica
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    クリアな中高域とメリハリのある低域を再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。 ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。 収納に便利な着脱式コード。コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
    付属品コード(着脱式):片出し1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約170入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5~35000プラグ形状Φ3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPイヤーパッド ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    129税込142
    1セット(6個)
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターヘッドホン SONY(ソニー)

    モニターヘッドホン

    SONY(ソニー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属 音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造 360 Reality Audio認定モデル 個人最適化で空間表現をより忠実に再現 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 振動板形状 ダクト構造 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 スエード調人工皮革 軽量設計 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
    型式オープンバックダイナミックブラック質量(g)約223(ケーブル含まず)プラグ6.3mmステレオ標準プラグ再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500(IEC)音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
  • HZP 30 EPOS | SENNHEISER

    HZP 30

    EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
  • 密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA

    密閉型ヘッドホン3M+延長2M

    ELPA(5件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
    コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ステレオヘッドホン H125 オーム電機

    ステレオヘッドホン H125

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
    ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica
    8,800税込9,680
    1個
    7日以内出荷
    大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。 制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。 耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。
    コード長さ(m)3.0(片出し)型式密閉ダイナミック型質量(g)約270(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)10~25,000音圧レベル(dB)106(出力)アズワン品番65-1708-87インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル最大入力(mW)1800装着方式オーバーヘッド
  • Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica

    Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

    audio-technica
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
    仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現 ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
    本体質量(g)約120接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス