カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「atk-10」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(5個)
5日以内出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10EATON(イートン)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2EATON(イートン)
45,980税込50,578
1袋(5個)
当日出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
288税込317
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
459税込505
1個
21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
229税込252
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 端子台付きカメダデンキ
4,698税込5,168
1セット
9日以内出荷
端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562アズワン品番65-7776-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
789税込868
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427アズワン品番65-7774-88
冷酒タンブラー ピーコック魔法瓶工業冷酒タンブラーピーコック魔法瓶工業
2,798税込3,078
1本(0.1L)
6日以内出荷
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
ステンレス(XA)容量(L)0.1口径(Φmm)約52本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)本体質量(kg)約0.145(枡含む)取扱説明書(1.19MB)保冷効力(℃)13以下(1時間)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584アズワン品番65-7589-81
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
599税込659
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411アズワン品番65-7588-18
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556アズワン品番65-7583-61
壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
839税込923
1個
5日以内出荷
色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途中間接続用
止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
109税込120
1個
5日以内出荷
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください色調:グレー材質:合成樹脂
用途中間接続用
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
スリーブキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)スリーブキャップメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
499税込549
1個
5日以内出荷
スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途中間接続用
パイプソケット 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
369税込406
1個
5日以内出荷
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途中間接続用
ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
279税込307
1個
5日以内出荷
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
(1A)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+100標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK コンバム(旧:妙徳)薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYKコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
アルミ丸棒 東洋技研アルミ丸棒東洋技研
159税込175
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様アルミシャフト
記名板 東洋技研記名板東洋技研
35税込39
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ネジ式端子台 東洋技研ネジ式端子台東洋技研
149税込164
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
仕様直付用側板(ATK)
鉄製シャフト 東洋技研鉄製シャフト東洋技研
89税込98
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら