カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「atk10」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
    用途中間接続用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    259税込285
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK コンバム(旧:妙徳)

    薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • ネジ式端子台 東洋技研

    ネジ式端子台

    東洋技研
    159税込175
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    仕様直付用側板(ATK)
  • 冷酒タンブラー ピーコック魔法瓶工業

    冷酒タンブラー

    ピーコック魔法瓶工業
    2,598税込2,858
    1本(0.1L)
    7日以内出荷
    魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
    ステンレス(XA)容量(L)0.1口径(Φmm)約52本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)本体質量(kg)約0.145(枡含む)保冷効力(℃)13以下(1時間)
  • パイプソケット 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    パイプソケット 壁スリーブ延長用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途中間接続用
  • ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
    用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト
  • 止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    止水板

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    109税込120
    1個
    10日以内出荷
    設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください。色調:グレー。材質:合成樹脂
    用途中間接続用
  • 壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    壁スリーブ ALC壁用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    839税込923
    1個
    10日以内出荷
    色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途中間接続用
  • スリーブキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    スリーブキャップ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途中間接続用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    499税込549
    1個
    21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 記名板 東洋技研

    記名板

    東洋技研
    67税込74
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 鉄製シャフト 東洋技研

    鉄製シャフト

    東洋技研
    89税込98
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷