カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(1)

「atok2017」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
ステンホースリール ハタヤリミテッドステンホースリールハタヤリミテッド(50件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
明鏡国語辞典・ジーニアス英和/和英辞典 /R.4 for ATOK ジャストシステム明鏡国語辞典・ジーニアス英和/和英辞典 /R.4 for ATOKジャストシステム
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
ATOK連携電子辞典。現代語や敬語に強い「明鏡国語辞典 第二版」と学習辞典「ジーニアス英和辞典 第4版」・「ジーニアス和英辞典 第3版」をセットにして一太郎・ATOKと連携させて使える製品。本製品は、「ATOK 2012 for Windows [プレミアム]」に収録されている電子辞典と同等。
対応OSWindows、Linux対応機種IBM PC/AT互換機、IBM PC/AT互換機ディスク510MB以上、510MB以上
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(17件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
オーシャン グリーンライフオーシャングリーンライフ(57件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなしブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
誘導棒 花子 ミズケイ誘導棒 花子ミズケイ(13件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
筆まめ人名外字4 筆まめ筆まめ人名外字4筆まめ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作対応機種IBM PC/AT互換機ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
角川類語新辞典 for ATOK(NW2) ジャストシステム角川類語新辞典 for ATOK(NW2)ジャストシステム
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
より豊かな文章表現ができる類語辞典。現代日本語約49000語を収録。ATOKの連想変換候補に追加することで、豊富な語彙から最適な言葉を選んで、より豊かな文章表現ができる。(本製品は、2005~2006年発売の「角川類語新辞典 for ATOK」と同等。)
対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上、20MB以上
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
JUST PDF 6 (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 (メディアレス)ジャストシステム
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。
仕様●言語:●提供メディア:●納品形態:●ライセンス対象市場:●情報取得日:●製品区分:●ライセンス種別:対応OSWindows
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)FA統合ツールパッケージomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
1ライセンス版 アップグレード版
仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルomron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
無線押ボタンスイッチ親機 omron(オムロン)無線押ボタンスイッチ親機omron(オムロン)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ親機種類無線押ボタンスイッチ分類親機電源電圧(V)24周波数(MHz)929.2使用可能国日本
ロングマン英英/英和辞典 for ATOK ジャストシステムロングマン英英/英和辞典 for ATOKジャストシステム
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
ATOKとの連携が可能な、学習者向けの英英辞典。生きた用例を約88000例収録。ATOKでの入力中に[End]キーを押すことで、各辞典にジャンプし、言葉の意味を表示する。ATOK 2009の英語入力支援モードとの連携で、スムースな英文タイプが可能に。 「ロングマン現代英英辞典(4訂増補版)」には、コロケーション(連語)を収録しており、典型的な単語の使われ方がわかり、英文作成時にも役立る。また、使用頻度が高い上位3000語に、話し言葉(S)と書き言葉(W)の頻度レベルを表示する。語彙力UPに役立つコラムも収録。 「ロングマン英和辞典」では、自然な英語を、自然な日本語にすることができる。ネイティブスピーカーがデータを元に厳選した自然で正確な英語例文を収録、編集され、英語のニュアンスを正確に伝える。 本製品の使用には、「一太郎2007」以降/「ATOK 2007」以降/「ATOK X3 for Linux」のいずれかが必要。
対応OSWindows、Mac、Linux対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク600MB以上、600MB以上
三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOK ジャストシステム三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOKジャストシステム
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
日本語辞典の三省堂『スーパー大辞林』と『敬語のお辞典』がATOKと連携した製品。「三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOK」で、正しく豊かな「日本語]」を学ぶことができる。 新語や専門用語、固有名詞も幅広く収録したほか、書籍『大辞林 第三版』から新語を約2万語を追加し、収録項目数は約26万語。また、一般国語語彙は各専門領域のいわゆる百科分野の用語や、人名・地名などの固有名詞までも幅広くカバーしている。さらに、用法の解説は誤用の注記や、類義語・同音異義語の使い分けなど、言葉の使いこなしに役立つ詳しい解説が充実。そのほか、カラー図版:約1000点、モノクロ図版:約2700点、音声データ:約470点を収録。 『敬語のお辞典』では、約5000の敬語の会話例を340の場面別・意味別に分類し、ATOKの連想変換と連携することで、場面や用途に応じて敬語を、正しく、使い分けることができる。
対応OSWindows、Mac、Linux対応機種IBM PC/AT互換機、IBM PC/AT互換機ディスク300MB以上
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0omron(オムロン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive omron(オムロン)FA統合ツールパッケージCX-One CX-Driveomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら