カテゴリ
- オフィス家具(6)
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「atp-8」の検索結果

逆目盛検測桿ATP型
マイゾックス¥28,980~税込¥31,878~1個欠品中トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量太型バットが生み出す抜群の操作性。軟式一般用ミドルヒッター向け。。材質アルミ合金色ゴールド質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!。軟式一般用ミドルヒッター向け。。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!材質アルミ合金色ブラック質量(g)約600径(Φmm)【打球部】69.5長さ(cm)78
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ダークブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台45日以内出荷色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ダークブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台45日以内出荷色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
DINレール・専用金具
CONTEC(コンテック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
アンプ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
PLC-RSC- 230UC/21-21
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応