カテゴリ
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ユニファイブ(2)
- 共立電子産業(2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ノア[照明](1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- ダイヤトレンド(1)
- LINKMAN(1)
- 新鋭(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
「ats050t-a240」の検索結果

LEDタフライト 専用コード・ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
ACアダプター
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
分岐ボックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。材質ポリカーボネート(PC)色ホワイト質量(g)30本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
ACアダプター ACケーブル別売り 48V
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ無
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2出力電圧DC24V/1A入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター
新鋭(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター。 標準48VのPoE給電録画装置専用のACアダプターです。
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱










![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)