カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ats10-01」の検索結果

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥22,980税込¥25,2781本(10m)8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用、両方向調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から10日以内出荷両方向から部品を取付ける事ができます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応