「attiny1604」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
819税込901
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
379税込417
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組込 MICROCHIP組込MICROCHIP
539税込593
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Microcontroller AVR 8K FLASH 512B EE MICROCHIPMicrocontroller AVR 8K FLASH 512B EEMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板 サンハヤトSOPピッチ変換基板サンハヤト(5件のレビュー)
429税込472
1枚(10枚)
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
MCU 8-Bit ATtiny AVR  2KB Flash PDIP14 MICROCHIPMCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14MICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
小型Arduino互換基板 テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板テクノアルタエンジン
1,398税込1,538
1台
欠品中
ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。
仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616