カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「auc6」の検索結果

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水