カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)

「aur300c131d0」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)

    マルチバーナコントローラ

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)

    バーナコントロールモジュール

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    31,800税込34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
  • Schneider Electric ダンパーアクチュエータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ダンパーアクチュエータ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • 制御機器 azbil(旧:山武)

    制御機器

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    32日以内出荷
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • 超硬ドリル B976 ケナメタル

    超硬ドリル B976

    ケナメタル
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング