カテゴリ

  • 事務用品(7)
    • 電気/電子/通信(3)
    • 情報科学(4)
  • 測定用品(1)
    • デジタルテスタ(1)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「autocad」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ7日でおぼえるAutoCADエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
欠品中
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
初版年月2021/08判型B5ページ数230著者名鳥谷部真ジャンル電子通信
AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門 技術評論社AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門技術評論社
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01分類専門判型B5ページ数336ジャンル電子通信著者名稲葉幸行
AutoCAD自動化攻略読本 エクスナレッジAutoCAD自動化攻略読本エクスナレッジ
3,600税込3,960
1冊
7日以内出荷
初めて自動化に挑戦するAutoCAD中級ユーザーを対象に、 アクションレコーダ、スクリプト、コマンドマクロ、AutoLISPやVBAによるプログラミングなど 自動化を実現するさまざまな方法を、やさしく丁寧に解説します。 最小限の入力で操作が自動で進む様子を、ぜひ体験してみてください!
初版年月2019/11/01分類一般判型B5ページ数271著者名鈴木裕二
仕事の効率が劇的にアップするAutoCAD/AutoCAD LT機械製図実践講座 技術評論社仕事の効率が劇的にアップするAutoCAD/AutoCAD LT機械製図実践講座技術評論社
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
AutoCADでの作図は、「線を引く→トリムする→寸法を入れる→画層を変える」といった一連の操作を行う場合でも、1つずつコマンドを実行してオプションを指定して・・・と非常に面倒で時間も掛かります。本書は、AutoCADの基本操作からブロック機能を利用して、効率よく作図する基本、さらにオリジナルの「複合アイコン」を作成して、作図時間を短縮する応用テクニックを例題を使いながら紹介します。ネジや軸受けなどの機械部品を例題として使用しているので、より実用的な内容になっています。
初版年月2019/04/01分類専門判型B5ページ数240ジャンル電子通信著者名内山浩
楽しく学ぶAutoCAD LTドリルブック 技術評論社楽しく学ぶAutoCAD LTドリルブック技術評論社
3,800税込4,180
1冊
7日以内出荷
AutoCADの操作を覚えるには、実際に図を描いてみるのが一番です。本書は、豊富な例題を用意し、実際に手を動かしながらAutoCADLTの操作を楽しく、しっかりと身に付けることができるドリルブックです。付属CD-ROMには例題ファイルを収録しているので、すぐに学習が始められます。
初版年月2017/09/01分類専門判型B5ページ数416ジャンル電子通信著者名水坂寛
徹底解説AutoCAD LT 2018/2017 エクスナレッジ徹底解説AutoCAD LT 2018/2017エクスナレッジ
3,800税込4,180
1冊
7日以内出荷
新しい機能、基本の操作、作図の方法、便利なカスタマイズ、コマンドの使いこなし、これらの解説すべてを一冊に凝縮! 第1章AutoCADLTとは; 第2章4ステップ36問で学ぶAutoCADLTの基本; 第3章AutoCADLTで建築図面を作成; 第4章AutoCADLT活用術8のポイント; 第5章カスタマイズでより便利に; 第6章AutoCADLTのリボンコマンドを使いこなす
初版年月2017/12/01分類一般判型B5ページ数448著者名鈴木裕二 伊藤美樹
AutoCAD逆引き大事典 エクスナレッジAutoCAD逆引き大事典エクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
「カテゴリ」「目的」「キーワード」3つのインデックスで、「コレがしたい」「アレができない」の答えがすぐに見つかる!すぐにわかる!すべてのAutoCADユーザー必携の書、爆誕。
初版年月2018/07/01分類一般判型A5ページ数431著者名阿部秀之
汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17 ダイテック汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17ダイテック
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
Bluetooth搭載デジタルマルチメータ 三和電気計器Bluetooth搭載デジタルマルチメータ三和電気計器
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
Bluetooth4.2搭載 測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード) 専用のアドインアプリは無償ダウンロード Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送 6000カウント 真の実効値測定(AC) 国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠 0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ) データホールド、リラティブ機能 オートパワーセーブ(約15分) 解除可 テストリードを収納しやすいケース付
付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少バッテリー容量(Ah)0.22ダイオードテスト開放電圧 約3.2V許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(1.94MB)
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズラックスペース不要。業界最先端の KVM このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
DADO AUTOBLOCCANTE M6 BASSO MR 97011406B DUCATIDADO AUTOBLOCCANTE M6 BASSO MR 97011406BDUCATI
1,998税込2,198
1セット(4個)
31日以内出荷
DADO M5 AUTOBLOCCANTE INOX 97197MTSP DUCATIDADO M5 AUTOBLOCCANTE INOX 97197MTSPDUCATI
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
DADO M6 AUTOBLOCCANTE INOX 97172MTSP DUCATIDADO M6 AUTOBLOCCANTE INOX 97172MTSPDUCATI
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
DADO M6 AUTOBLOCCANTE ZINCATO 97184MTSP DUCATIDADO M6 AUTOBLOCCANTE ZINCATO 97184MTSPDUCATI
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad