カテゴリ
- 農業機械(128)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(128)
- グリーンハウス(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- テンパール工業(2)
- StarTech.com(2)
- イスカル(1)
- エーモン(1)
- 弘進ゴム(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 光興業(1)
- 協和[機構部品](1)
- Bullcon(1)
- audio-technica(1)
- TOWA JAPAN(1)
- SPEEDY B(1)
- 東洋電源機器(1)
- PROST's(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「av-300」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV30.0インチ(16:10)
光興業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:10対応インチサイズ30特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
交流安定化電源装置 AVシリーズ
東洋電源機器¥129,800税込¥142,7801台46日以内出荷【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築色ブラック幅(cm)59.7耐荷重(kg)300長さ(cm)60高さ(cm)200.8
ヘッドホンアンプ
audio-technica¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。質量(g)約160(本体のみ)電源DC15V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)消費電流(mA)300(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)SNR値85dB以上(JIS-A)入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
テレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ
StarTech.com¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納付属品●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なしセット内容マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)材質アルミ、スチール、プラスチック幅(mm)755質量(kg)38.2色ブラック、シルバー高さ(mm)2400奥行(mm)1200角度(°)チルト:+5/-10耐荷重(kg)100キャスター同梱最高高さ(mm)1650棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応保証期間5年最小高さ(mm)1200高さ調節あり棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm向き水平
漏電リレー 漏電警報器 露出形
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷型式SG-AL5質量(kg)0.2品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)137×100×38.5本体露出形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800/1000外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
漏電リレー 漏電警報器 埋込形
テンパール工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷型式SG-AL4K質量(kg)0.32品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)130×90×84.5本体埋込形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色黒(マンセルN1.5プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
カメラセレクター
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷トヨタ ディスプレイオーディオ装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をディスプレイオーディオに表示する事ができます。用途トヨタディスプレイオーディオ装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。メーカートヨタ適合車種トヨタ ディスプレイオーディオ用
バッテリー内蔵ポータブルテレビ
グリーンハウス¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考202~229フクム部品名称キヤブレタアセンブリ図解NoMCZ300AVT(10) 本体部品_No.120、MCZ300AV(10) 本体部品_No.132、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.132、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.132、MCZ300AV(12) 本体部品_No.132、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.132
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.7、MCZ300AV(12) 本体部品_No.7、MCZ300AV(10) 本体部品_No.7、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.7、MCZ310AV(14) 本体部品_No.7
パイプ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称パイプ図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.16、MCZ300AV(12) 本体部品_No.16、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.16、MCZ310AV(14) 本体部品_No.16、MCZ300AV(10) 本体部品_No.16
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷備考3~5フクム部品名称マフラアセンブリ図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.2、MCZ300AV(12) 本体部品_No.2
リードバルブアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷部品名称リードバルブアセンブリ図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.10、MCZ300AV(12) 本体部品_No.10、MCZ310AV(14) 本体部品_No.10、MCZ300AV(10) 本体部品_No.10、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.10
ジヨイント
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ジヨイント図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.25、MCZ310AV(12) 本体部品_No.25、MCZ300AV(10) 本体部品_No.25、MCZ300AV(12) 本体部品_No.25、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.25
クラッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考87~89フクム部品名称クラツチアセンブリ図解NoMCZ300AV(12) 本体部品_No.86、MCZ300AV(10) 本体部品_No.86、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.74
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥57税込¥631個8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMCZ300AV(12) 本体部品_No.100、MCZ300AV(10) 本体部品_No.100、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.88、MCZ310AV(14) 本体部品_No.100、MCZ310AV(12) 本体部品_No.100
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoMCZ300AV(12) 本体部品_No.31、MCZ300AV(10) 本体部品_No.31、MCZ310AV(14) 本体部品_No.31、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.33、MCZ310AV(12) 本体部品_No.31
ブリーザアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷部品名称ブリーザアセンブリ図解NoMCZ300AV(12) 本体部品_No.21、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.21、MCZ310AV(12) 本体部品_No.21、MCZ310AV(14) 本体部品_No.21、MCZ300AV(10) 本体部品_No.21
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.6、MCZ310AV(14) 本体部品_No.6、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.6、MCZ310AV(12) 本体部品_No.6、MCZ300AV(12) 本体部品_No.6
バルブ インレツト
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称バルブ インレツト図解NoMCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.217、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.217、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.217、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.217、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.217
クリーナカバーサブアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考147,148フクム部品名称クリーナカバーサブアセンブリ図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.146、MCZ300AV(10) 本体部品_No.146、MCZ300AV(12) 本体部品_No.146、MCZ310AV(12) 本体部品_No.146
ジヨイントA
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称ジヨイントA図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.39、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.41、MCZ310AV(12) 本体部品_No.39、MCZ300AV(10) 本体部品_No.39、MCZ300AV(12) 本体部品_No.39
プレート
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.101、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.89、MCZ310AV(12) 本体部品_No.101、MCZ300AV(10) 本体部品_No.101、MCZ300AV(12) 本体部品_No.101
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.115、MCZ300AV(12) 本体部品_No.115、MCZ300AV(10) 本体部品_No.115、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.103、MCZ310AV(14) 本体部品_No.115
プレート
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.144、MCZ300AV(12) 本体部品_No.144、MCZ300AV(10) 本体部品_No.144、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.132、MCZ310AV(12) 本体部品_No.144
エアクリーナ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称エアクリーナ図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.149、MCZ300AV(10) 本体部品_No.149、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.137、MCZ310AV(12) 本体部品_No.149、MCZ300AV(12) 本体部品_No.149
バルブアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称バルブアセンブリ図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.29、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.31、MCZ310AV(14) 本体部品_No.29、MCZ300AV(10) 本体部品_No.29、MCZ300AV(12) 本体部品_No.29
スラストワツシヤB
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称スラストワツシヤB図解NoMGC-S300 エンジン部品_No.75、MCZ300AV(12) 本体部品_No.90、MCZ300AV(10) 本体部品_No.90、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.78
ホルダコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称ホルダコンプリート図解NoMCZ310AV(12) 本体部品_No.125、MCZ300AV(10) 本体部品_No.125、MCZ310AV(14) 本体部品_No.125、MCZ300AV(12) 本体部品_No.125、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.113