カテゴリ
- 家電(5)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 変換名人(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 昭和技研工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パオック(1)
- SSPOWER(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- TOTO(1)
- APEM(1)
- WIS(1)
- StarTech.com(1)
- ホームテイスト(1)
- ASUSTOR(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- audison(1)
エコロジープロダクト
「av-65」の検索結果

被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥3,698税込¥4,0681パック(25個)当日出荷から翌々日出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途ケーブル用
アルミバイス用クイックレバー
パオック(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から22日以内出荷付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
AUDISON ミッドウーファー 6.5インチ
audison¥74,980税込¥82,4781セット(2個)6日以内出荷・オーディソンの6.5インチ(16.5cm) ミッドウーファー、AV 6.5 P IIです。・イタリア語で【声】を意味するVoce (ヴォーチェ)。その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。・Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。【リニア・エクスカーションが 63%向上】。・キャスト フレームは機械的剛性を高め、フレームのたわみによって発生する渦電流を低減するとともに、ヒートシンクとしても機能し、パワーハンドリングを向上させます。ラジアル ベント (Radial Venting) は冷却効果改善のためにフレーム デザインに組み込まれ、ベント ポールピースはボイスコイルを背面から冷却します。これらの要素を組み合わせることで、パワーハンドリングをさらに向上させています。・コーン素材は紙パルプに綿を含浸させたものです。見た目は革新的でもブレイクアップ モードによる歪みが発生してしまう目新しい素材とは異なり、パルプ紙の内部減衰はニュートラルでリニアなサウンドを実現します。重要な設計要素であるコーンの曲線的な断面、コーンがボイスコイルに結合する角度、ダストキャップカバーの形状と素材、これらすべてが一体となって本物のヴォイス (=voce) を実現します。仕様グリル:なし取付穴径(Φmm)140.8再生周波数帯域(Hz)45~7.5k音圧レベル(dB)出力:91スピーカー16.5cm(6.5インチ)ウーファー定格入力(W)150インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)69.8
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥3,198税込¥3,5181箱(25個)10日以内出荷管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
AV分岐コネクタ
変換名人¥399税込¥4391パック(2個)6日以内出荷6.5mmステレオプラグを2つに分岐するコネクタです。 1つの音源をスピーカーとヘッドホンに分ける時などに便利です。端子6.5mmステレオジャック×2 - 6.5mmステレオプラグ
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥71,980~税込¥79,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
AV変換アダプタ
変換名人¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷アナログオーディオ(RCA)を6.5mmモノラルプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。端子アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR) - 6.5mmモノラルプラグ
ヴィンテージ突っ張りテレビスタンド
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ディスプレイ収納が出来る突っ張りテレビスタンド。 設置には穴あけが不要なので、天井と床でしっかり固定でき、賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。 テレビの上のデッドスペースをオシャレに有効活用できます。 テレビ位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。 幅60cm、奥行35cmなので、お部屋をスッキリみせることができます。 可動棚にはAV機器や小物雑貨を置いてオシャレに魅せる収納を楽しめます。 テレビは32~65インチまで対応です。用途リビングに置くテレビスタンドとして材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)19.6幅(cm)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×200~260組立時間45分
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
APEM¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
テレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計
StarTech.com¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷大型ディスプレイを安全に設置:最大65インチ(耐荷重45kg)のテレビに対応する多関節式壁掛けテレビアーム。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格600×400mmまでの幅広いディスプレイに対応可能。すっきりとした超薄型デザインを実現:壁からわずか1.5インチ(4cm)まで折りたためるスリムなTVマウントで、プロ仕様の洗練された外観を演出。最大60cmまで伸長でき、背面の作業も容易に行え、柔軟な設置位置に対応。視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度、回転±2度で、設置後も簡単に角度調整可能な薄型テレビマウント。デュアル多関節式モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現。複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウント。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途会議室で洗練された薄型デザインのフラットスクリーンテレビを設置し、スタイリッシュなプレゼンテーション空間を演出。役員室や応接室などに最適で、すっきりとしたモダンな印象を演出。壁との距離を確保しつつ、ディスプレイを壁に近づけて設置することで、狭いスペースを有効活用仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●向き:水平●取付場所:壁面設置●壁からの最小プロファイル:40 mm●VESA取り付け穴パターン:200×100 mm、200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、500×300 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:45 kg●最小ディスプレイサイズ:32 インチ●最大ディスプレイサイズ:65 インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●ビデオウォール:非対応●高さ調節:なし●チルト:+2°/-12°●スイベル / ピボット:+60度/-60度●ディスプレイ回転:+2° / -2°●盗難防止機構:なし●色:ブラック & シルバー●本体材質:アルミ、スチール●製品長さ:730 mm●製品幅:480 mm●製品高さ:40 mm●製品質量:7.3 kg●パッケージ内容:1 - TVウォールマウント本体、2 - VESA垂直ブラケット、2 - VESA垂直ブラケットねじ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 10mm レンチ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ネジ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - M8×25mm ねじ、5 - 壁取り付けねじ、5 - コンクリート用アンカー、4 - ワッシャー、1 - 壁取り付けテンプレート、1 - 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
4KチューナーレスGoogleTV
WIS¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-240(50/60Hz)表示色16.7M色視野角178°×178°スピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1画素数水平3840×垂直2160PixelバックライトDLED待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネル4K最大輝度(cd/m2)220HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200mm応答時間(ms)8システム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考CRタイト4.3X12部品名称スクリユ図解NoMCZ300AVT(10) 本体部品_No.59、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.9、MCZ310AV(12) 本体部品_No.65、MCZ300AV(10) 本体部品_No.65、MCZ300AV(12) 本体部品_No.65、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.19、MCZ310AV(14) 本体部品_No.65
ASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」
ASUSTOR¥37,980税込¥41,7781台32日以内出荷・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm寸法(mm)165×102×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95電源65W AC Adapter型番AS1202Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps