被覆SUSケーブル万能サドル
管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。
種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。
取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。
ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。
2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- 難燃性
- UL94HB
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- SUS304
- 色調
- グレー(カバー)
- 内容量
- 1箱(25個)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ



























