カテゴリ

  • 自動車純正部品(251)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(106)
  • 農業機械(105)
  • 家電(83)
  • カー用品(71)
  • 整備工具・収納(56)
  • メカニカル部品(52)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 作業服(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • バイク純正部品(38)
  • 作業工具(34)
  • 空調・電設資材(29)
  • 機構部品(29)
  • 電気材料(20)
  • 切削工具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 清掃用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • トラック純正部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av-1」の検索結果

1,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフイツク 22 BS7-F83AV-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 22 BS7-F83AV-01YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
エアーベントAV-1/2B-7K ノーリツエアーベントAV-1/2B-7Kノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
686kPa(7kgf/平方センチ)耐圧
関連資料(0.39MB)
ハーネス フロント (1AV1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AV1)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1micro:bit
359税込395
1個
6日以内出荷
マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1micro:bit
359税込395
1個
6日以内出荷
マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
ガスケット シリンダヘッド 1 4AV-11181-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 4AV-11181-01YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-11181-00
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
キッククランクアセンブリ 4AV-15620-01 YAMAHA(ヤマハ)キッククランクアセンブリ 4AV-15620-01YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
8,690税込9,559
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から90日以内出荷
アルミV型レール ハイロジックアルミV型レールハイロジック(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(アースクリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工AVパイプ棚 壁付タイプ池永鉄工(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
パイプ エキゾースト 1 4AV-14611-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ エキゾースト 1 4AV-14611-10YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所小型ボールミル回転架台アサヒ理化製作所
179,800税込197,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmタイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
889税込978
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マフラ 1 4AV-14711-21 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 4AV-14711-21YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-14711-20
パイプ エキゾースト 1 4AV-14611-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ エキゾースト 1 4AV-14611-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
キャブレタアセンブリ 1 4AV-14101-02 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 4AV-14101-02YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-14101-01
アルミバイス SSPOWERアルミバイスSSPOWER(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用主な用途ホース中間用タイプバルブソケット
プロテクタ マフラ 1 4AV-14718-11 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラ 1 4AV-14718-11YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-14718-00
マフラーアセンブリ 1 4AV-14710-13 YAMAHA(ヤマハ)マフラーアセンブリ 1 4AV-14710-13YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-14710-12
マフラーアセンブリ 1 4AV-14710-02 YAMAHA(ヤマハ)マフラーアセンブリ 1 4AV-14710-02YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)清和工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
ホース中間用バルブソケット 阪口製作所ホース中間用バルブソケット阪口製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホース中間用のバルブソケットです。
用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
789税込868特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
コンバーター ラトックシステムコンバーターラトックシステム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。メーカートヨタ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)エスコ(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)20エスコ品番EA951AV-1
...