カテゴリ

  • バッテリー・電装(43)
  • バイク部品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 農業機械(10)
  • 安全標識(6)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「av0.5」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
309税込340
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
REAR GATE NET (Z2) MAZDA(マツダ)REAR GATE NET (Z2)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
869税込956
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
TRUNK TRAY MAZDA(マツダ)TRUNK TRAYMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ROOF PACKING NET MAZDA(マツダ)ROOF PACKING NETMAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
カーゴルームネット (G1) MAZDA(マツダ)カーゴルームネット (G1)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
LUGGAGE ROOM NET (Z0) MAZDA(マツダ)LUGGAGE ROOM NET (Z0)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
LUGGAGE BOX (Z3) MAZDA(マツダ)LUGGAGE BOX (Z3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CARGO ROOM NET (G1) MAZDA(マツダ)CARGO ROOM NET (G1)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
GARGO NET MAZDA(マツダ)GARGO NETMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
SEAT BACK BAG MAZDA(マツダ)SEAT BACK BAGMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
CARGO NET (Z1) MAZDA(マツダ)CARGO NET (Z1)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
CARGO BELT (S0) MAZDA(マツダ)CARGO BELT (S0)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
CARGO NET (S0) MAZDA(マツダ)CARGO NET (S0)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
CARGO BELT (G1) MAZDA(マツダ)CARGO BELT (G1)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ROPE HOOK (S0) MAZDA(マツダ)ROPE HOOK (S0)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ENJOYNoir NAV051 KASANE ベスト カーシーカシマENJOYNoir NAV051 KASANE ベストカーシーカシマ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/ARM FIT/半背裏/インカムループ/隠しボタン仕様混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
CARGO NET BLUE MAZDA(マツダ)CARGO NET BLUEMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
CARGO NET BLACK MAZDA(マツダ)CARGO NET BLACKMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
Style standard StyleStyle standardStyle
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
身体を整える技術である「カイロプラクティック」の技術をヒントに3つの部位をサポートすることで正しい姿勢へ導きます。腸骨アシスト:腸骨を左右からしっかり支えることで、骨盤を安定した状態に保ちます。骨盤起立傾斜:前傾した座面の傾斜で、身体の重心を前方でキープ。骨盤が立つ理想の姿勢へと導きます。ボディトレース曲面:身体にフィットする曲面が、筋肉の圧迫を防ぎつつ、骨盤の後傾や左右のブレを防止。Body Make Seat Styleの良さであるサポート力はそのままに、体圧分散性等を考慮するためファブリックではウレタンとEVA素材のボリュームを調整、ネイキッドではウレタンのボリュームの調整を複数パターンで検討し、試作に試作を重ねて最適な仕上がりを追求しました。「お手入れしやすいといい」という声にお応えして生地に抗菌はっ水加工を施しました。
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
639,000税込702,900
1個
5日以内出荷
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付 岩崎製作所黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具中島式
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm  AV-DR3005N オーム電機電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC3V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(314件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ エーモンギボシ端子スリーブエーモン(47件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール